品番 : EA951LG-160
品名 : φ60x24mm 戸当り(床用/ホワイト)
仕様
仕上 | ホワイト | 材質 | PA6、マグネット、55C鋼板、鋼球 |
---|---|---|---|
対応範囲 | 11~12mm | サイズ | 本体:48(W)×27.5(D)×24(H)mm プレート:φ60mm |
固定ビス(本体) | 鉄トラスタッピング(3.5×20 ユニクロ) | 固定ビス(受) | 鉄皿ノンプラグ(4×25 ユニクロ) |
受部面付タイプ(床面加工が要りません。) | |||
キャッチ機能付であおり止め操作が立ったままできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1376ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951LG-58 φ60x24mm 戸当り(床用) |
EA951LG-158 φ60x24mm 戸当り(床用/アンバー) |
EA951LG-159 φ60x24mm 戸当り(床用/ブラック) |
EA951LG-160 φ60x24mm 戸当り(床用/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)