詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-63

品名 : 115mm 戸当り(上枠付/左)

仕様

仕様 左勝手用 材質 SUS304、樹脂
仕上 ヘアーライン 穴径 5.5mm
重量 75g 入数 1個
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/09/15 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1327ページ
バリエーション一覧
EA951LG-62 115mm 戸当り(上枠付/右)
EA951LG-63 115mm 戸当り(上枠付/左)
ウェブカタログ画像
  • ※右使用のイメージ図です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top