詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LG-77

品名 : 50mm 戸当り(木床用)

仕様

仕様 木床用 材質 ステンレス(SUS304)+ゴム
仕上 ヘアーライン サイズ(mm) A:53.8、B:50、C:40.5、D:15、E:38.8
重量 139g 用途 床付け用の戸当り
付属品 取付座金・取付ビス(M10)
ステンレス製で耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/18 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1327ページ
バリエーション一覧
EA951LG-76 45mm 戸当り(木床用)
EA951LG-77 50mm 戸当り(木床用)
ウェブカタログ画像
  • A:53.8mm  B:50mm  C:40.5mm\nD:15mm  E:38.8mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top