詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951LP-22

品名 : 300mm フランス落し(一段式/ステンレス製)

仕様

全長 300mm 幅 22.5mm
取付穴径 4.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン 付属品 皿木ねじ:3.1×30、2.7×16
一段式
追加説明
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/16 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1325ページ
バリエーション一覧
EA951LP-21 150mm フランス落し(二段式/ステンレス製)
EA951LP-22 300mm フランス落し(一段式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:300mm  L1:29mm P:106mm P1:14mm\nW:22.5mm D1:φ8mm t:2.0mm t1:1.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top