品番 : EA951LP-24
品名 : 300mm フランス落し(一段式/ステンレス製)
仕様
| 全長 | 300mm | 幅 | 22.5mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4.5mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | マットブラック | 付属品 | 皿木ねじ:3.1×30、2.7×16 |
| 一段式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/16 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-23 150mm フランス落し(二段式/ステンレス製) |
| EA951LP-24 300mm フランス落し(一段式/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
