品番 : EA951LP-26
品名 : 150mm フランス落し(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 150mm | 幅 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | φ4穴、φ7皿 | 穴ピッチ | 14mm |
| 受け金具 | 20.6×40mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | ヘアライン | 付属品 | 皿木ねじ:3.1×20(6本) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-26 150mm フランス落し(ステンレス製) |
| EA951LP-27 300mm フランス落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
