品番 : EA951LP-90
品名 : 90mm 丸落し(ステンレス製)
仕様
| A | 90mm | B | 26mm |
|---|---|---|---|
| C | 8.5mm | 取付穴径 | 3mm |
| 芯棒径 | 5mm | 材質 | 本体:ステンレス(ヘアライン仕上) 芯棒:鉄(ユニクロメッキ) |
| 取付ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/06/18 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LP-90 90mm 丸落し(ステンレス製) |
| EA951LP-150 150mm 丸落し(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
