品番 : EA951LR-22
品名 : φ10x350mm 門落し(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス | 取付穴径 | 4mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ10×350mm | ||
| 門扉にも使用可能。 | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LR-21 φ10x250mm 門落し(ステンレス製) |
| EA951LR-22 φ10x350mm 門落し(ステンレス製) |
