品番 : EA951LR-27
品名 : φ13x360mm 門落し(スチール製)
仕様
| サイズ | φ13×360mm | 材質 | 鋼板 |
|---|---|---|---|
| ベース全長 | 180mm | 取付穴径 | - |
| サイズ(mm) | D:48、L1:180、L2:137、W:22、H:43 | ||
| ユニクロ仕上 | |||
| 取付ねじなし(溶接用の為) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/25 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951LR-26 φ12x300mm 門落し(スチール製) |
| EA951LR-27 φ13x360mm 門落し(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
