詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951M-1

品名 : 29.0mm ロータリーキャッチ(ポリエチレン)

仕様

用途 一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など サイズ 29×21.2㎜
穴径 本体:3.1×7mm
受け:3mm
引張力 1.6kg
押込力 1.1kg 材質 本体・ストライカー:ポリアセタール
ローラー:ポリエチレン
重量 3g
かぶせ扉、インセット扉両用
取付ねじ無し (推奨:十字穴付バインドタッピンねじ呼び3)
ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

135 円(税抜)/ 149 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/11/09 10:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951M-1 29.0mm ロータリーキャッチ(ポリエチレン)
EA951M-2 31.3mm ロータリーキャッチ(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像
  • A:29㎜   B:12㎜   C:21.2㎜\nD:11.3㎜   E:8mm   F:2mm\nP:21.5㎜   P1:6㎜   G:26㎜\nH:13.5㎜  I:7.5㎜  J:1.7㎜  P2:20㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top