品番 : EA951M-12
品名 : 50.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金]
仕様
| サイズ | 50×12.5㎜ | 穴径 | 本体:4.2mm 受け:4.5㎜ |
|---|---|---|---|
| 引張力 | 3.3kgf | 押込力 | 4.1kgf |
| 材質 | 亜鉛合金(クロムメッキ) | 重量 | 26g |
| 取付ねじ無し | |||
| 平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| ※キャッチ力は調節できません。すりわり部を回さないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/19 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951M-11 42.5mm ボールキャッチ[亜鉛合金] |
| EA951M-12 50.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金] |
| EA951M-13 70.0mm ボールキャッチ[亜鉛合金] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
