品番 : EA951M-32
品名 : 32mm巾 ローラーキャッチ[10個]
仕様
| 仕上 | ユニクロメッキ | 材質 | 本体・ストライク:鋼板・ステンレス ローラー部:PP・鉄・真鍮 |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 木ねじ | 使用ビス径 | 3.1mm |
| 穴径 | 3.6×7.7mm | 引張力 | 約2.7kg |
| サイズ(mm) | A:32、 B:29、 H:15.4 |
入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951M-28 28mm巾 ローラーキャッチ[10個] |
| EA951M-32 32mm巾 ローラーキャッチ[10個] |
