品番 : EA951M-5
品名 : 15x32mm ローラーキャッチ(ステンレス製)
仕様
| 用途 | 各種キャビネット汎用 | サイズ | 15.9×32mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.6×7.6・4㎜ | 材質 | 本体:ステンレス(SUS430) ローラー部:ナイロン |
| 仕上 | 研磨 | 重量 | 16g |
| 取付ねじ無し | |||
| ステンレス製ですので、耐蝕性に優れています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/08 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951M-4 13x28mm ローラーキャッチ(ステンレス製) |
| EA951M-5 15x32mm ローラーキャッチ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
