品番 : EA951M-54
品名 : 31mm ローラーキャッチ(右用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 仕様 | 右用 | 穴径 | 本体:長穴:6.7×3㎜、丸穴:3㎜ 部品:長穴:4.2×3.6mm、丸穴:4.2㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鋼板 | サイズ(W×D×H)mm | 30×18×31 |
| 付属品 | 皿木ねじ:2.7×16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951M-53 31mm ローラーキャッチ(左用) |
| EA951M-54 31mm ローラーキャッチ(右用) |
ウェブカタログ画像
拡大
