詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951M-6

品名 : 10x43mm ボールキャッチ(ステンレス製)

仕様

用途 各種キャビネット汎用 サイズ 10×43㎜
穴径 3.2mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 電解研磨 重量 18g
取付ねじ無し(推奨:M3皿小ネジ)
両端の調整ネジを回してバネの強さを調整できます。
耐食・耐熱性に優れたステンレス製
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
バリエーション一覧
EA951M-6 10x43mm ボールキャッチ(ステンレス製)
EA951M-7 12x50mm ボールキャッチ(ステンレス製)
EA951M-8 17x70mm ボールキャッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top