品番 : EA951MA-12
品名 : 36mm マグキャッチ(茶)
仕様
| サイズ | 36×43.5×15㎜ | 穴径 | 本体:3.2×8mm、3.2mm 受け:4.5mm |
|---|---|---|---|
| 吸着力 | 1.6kg | カラー | ブラウン |
| 材質 | ABS樹脂、スチール | 付属品 | 十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本) 十字穴付皿木ねじ2.7×13 (1本) |
| 重量 | 22g | ||
| 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MA-11 36mm マグキャッチ(白) |
| EA951MA-12 36mm マグキャッチ(茶) |
ウェブカタログ画像
拡大
