詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951MA-53

品名 : 36mm マグネットキャッチ

仕様

吸着力 約2kg カラー ホワイト
材質 本体:PA
プレート:鋼板
幅 36mm
高さ 18mm 奥行 20.8mm
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。
付属ビス 本体(丸 座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/20 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1343ページ
バリエーション一覧
EA951MA-53 36mm マグネットキャッチ
EA951MA-54 62mm マグネットキャッチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top