品番 : EA951MA-7
品名 : 46mm マグキャッチ(ベージュ)
仕様
| サイズ | 46×23×13㎜ | 穴径 | 本体:3.5mm 受け:4.6mm |
|---|---|---|---|
| 吸着面の調節幅 | 前後5.5mm | 吸着力 | 3kg |
| カラー | ベージュ | 材質 | ABS樹脂、スチール |
| 重量 | 18g | 付属品 | 十字穴付なべ木ねじ3.1×13 十字穴付皿木ねじ2.7×13 |
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MA-7 46mm マグキャッチ(ベージュ) |
| EA951MA-8 46mm マグキャッチ(茶) |
ウェブカタログ画像
拡大
