品番 : EA951MC-9
品名 : 40.0mm 埋込型マグネットキャッチ(白)
仕様
| 吸着力 | 4kg | 幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 高さ | 39.5mm |
| 奥行 | 11mm | パネル厚 | 1.5mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 8.2g |
| 取付ねじ無し | |||
| 家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/14 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951MC-8 26.0mm 埋込型マグネットキャッチ(白) |
| EA951MC-9 40.0mm 埋込型マグネットキャッチ(白) |
| EA951MC-10 54.0mm 埋込型マグネットキャッチ(黒) |
