品番 : EA951SB-1
品名 : 300mm幅 タラップ(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 後付用 | 材質 | ステンレスSUS304(磨き仕上) |
|---|---|---|---|
| 踏ざん幅 | φ19mm | タラップ幅(W) | 300mm |
| 出幅(D) | 150mm | ベースサイズ(幅×長さ) | 50×400mm |
| 取付穴径 | φ13mm | ||
| タラップ本体 | |||
| ボルトナットは別途ご用意ください。 | |||
| ALC壁への取付の際は押え板(EA951SB-6)を使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951SB-6 : 300mm幅 タラップ用押え板 |
