品番 : EA951SB-6
品名 : 300mm幅 タラップ用押え板
仕様
| 仕様 | 押え板 | 材質 | ステンレスSUS304(磨き仕上) |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ(幅×長さ) | 50×400mm | 取付穴径 | φ13mm |
| EA951SB-1用の押え板です。 | |||
| ボルトナットは別途ご用意ください。 | |||
| ALC壁への取付の際にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951SB-1 : 300mm幅 タラップ(ステンレス製) |
