詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951SC-13

品名 : 350x1300mm/5段 タラップ(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレスSUS304(磨き) 段数 5段
全高 1300mm 全幅 350mm
出幅 150mm ステップサイズ φ16×350mm
ステップ間隔 300mm 重量 12.4kg
後付けタイプのタラップです。
追加説明
カタログ価格

53,000 (税抜)/ 58,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 22:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA951SC-12 350x 700mm/3段 タラップ(ステンレス製)
EA951SC-13 350x1300mm/5段 タラップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top