品番 : EA951SC-2
品名 : 350x 700mm/3段 タラップ(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(溶融亜鉛メッキ) | 段数 | 3段 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 700mm | 全幅 | 350mm |
| 出幅 | 150mm | ステップサイズ | φ16×350(W)mm |
| ステップ間隔 | 300mm | 重量 | 7.0kg |
| 後付けタイプのタラップです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951SC-2 350x 700mm/3段 タラップ(スチール製) |
| EA951SC-3 350x1300mm/5段 タラップ(スチール製) |
| EA951SC-4 350x1900mm/7段 タラップ(スチール製) |
