品番 : EA951SD-33
品名 : 200x131mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | ESP-4-75 |
|---|---|---|---|
| 用途 | アスファルト防水・シート防水用 | 使用場所 | 屋上 |
| サイズ(外径×露出部高さ) | 200×131mm | ねじ径 | Rc3 |
| 材質 | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | ||
| ねじ込み式(管用テーパめねじ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/27 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951SD-33 200x131mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) |
| EA951SD-34 225x149mm ルーフドレイン(縦引・シート防水用) |
ウェブカタログ画像
拡大
