品番 : EA951SD-64
品名 : 140x210mm ルーフドレイン(横引・塗膜防水用)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | EZG-100 |
|---|---|---|---|
| ねじ込み式(管用テーパめねじ) | |||
| 用途 | モルタル防水・塗膜防水用 | 使用場所 | バルコニー・庇・屋上 |
| 材質 | 鋳鉄(樹脂系塗装仕上げ) | サイズ(幅×奥行) | 210×140mm |
| ねじ径 | Rc4 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,620 円(税抜)/ 10,582 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951SD-64 140x210mm ルーフドレイン(横引・塗膜防水用) |
| EA951SD-73 115x180mm ルーフドレイン(横引・シート防水用) |
