品番 : EA951TA-151
品名 : 20x60mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製
仕様
| 外寸 | 20×60㎜ | グレーチング適用高さ | 19~32mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 重量 | 31g |
| 差し込むだけのワンタッチクリップタイプ | |||
| 何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで連結させる事で、跳ね上げ事故や盗難防止に役立ちます。 | |||
| 錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねることのないステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TA-151 20x60mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製 |
| EA951TA-152 20x70mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製 |
| EA951TA-153 20x80mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
