品番 : EA951TA-156
品名 : 25x55mm グレーチング連結金具(ボルト固定/ステンレス)
仕様
| 外寸 | 25×55㎜ | グレーチング適用高さ | 18~38mm |
|---|---|---|---|
| ボルトサイズ | M8 | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 60g | ||
| ボルトでガッチリと固定するタイプ | |||
| 何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで連結させる事で、跳ね上げ事故や盗難防止に役立ちます。 | |||
| 錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねることのないステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/09/18 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TA-156 25x55mm グレーチング連結金具(ボルト固定/ステンレス) |
| EA951TA-157 25x55mm グレーチング連結金具(ボルト固定/ステンレス) |
| EA951TA-158 25x75mm グレーチング連結金具(ボルト固定/ステンレス) |
| EA951TA-159 25x95mm グレーチング連結金具(ボルト固定/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
