品番 : EA951TA-163
品名 : 25x48.3mm グレーチング連結金具(ステンレス製)
仕様
| 外寸 | 25×48.3×15(H)mm | 穴径 | 10㎜ |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 重量 | 28g |
| グレーチング固定用の部品としてご使用ください。 | |||
| さびにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/14 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TA-162 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製) |
| EA951TA-163 25x48.3mm グレーチング連結金具(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951TA-161 : 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
