詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TA-166

品名 : 35x30x10mm グレーチング連結金具(クリップ/ステンレス)

仕様

外寸 35×30㎜ 材質 SUS304
重量 29g
差し込むだけのワンタッチタイプ
スパナやネジ回しなどの工具は不要です。
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで連結させる事で、跳ね上げ事故や盗難防止に役立ちます。
錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねることのないステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/01 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1399ページ
バリエーション一覧
EA951TA-166 35x30x10mm グレーチング連結金具(クリップ/ステンレス)
EA951TA-167 35x30x13mm グレーチング連結金具(クリップ/ステンレス)
EA951TA-168 35x30x16mm グレーチング連結金具(クリップ/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:2mm   L:30mm   H:35mm\nW:10mm   B:4mm   S:8.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top