品番 : EA951TA-50
品名 : 150x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | HXHU-1525 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ~14t車通行用 | 適用みぞ幅×長さ | 150×195mm |
| 材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 表面 | ノンスリップタイプ |
| 全長 | 995mm | 設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/25 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
