品番 : EA951TA-75
品名 : 360角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ)
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | HXHU-3632-355 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 360角集水桝用 | 適用みぞ幅×長さ | 360×355mm |
| 材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
| 普通目ノンスリップ | |||
| 正方形のグレーチング | |||
| 2方ツバ | |||
| バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 18:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TA-73 240角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) |
| EA951TA-74 300角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) |
| EA951TA-75 360角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) |
