品番 : EA951TE-1
品名 : 240x600mm グレーチング(U字溝用フタ歩道用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805261 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グレーチングU#240 | 仕様 | 歩行用(0.5tまで) |
| 適用みぞ幅×長さ | 240×600mm | 外寸 | 600×300×45mm |
| 耐荷重(kg) | 500 | 材質 | ポリカーボネイト |
| 色 | グレー | ||
| U字溝用フタ歩道用 | |||
| 腐食に強く耐久性があります。 | |||
| 樹脂製なので軽量で金属音が気になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,730 円(税抜)/ 7,403 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

