詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TB-43

品名 : 240x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目

仕様

メーカー カネソウ 型番 QXHU-2419
材質 スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ 表面 ノンスリップタイプ
仕様 歩行用~2t車通行用 適用みぞ幅×長さ 240×997mm
設置場所 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の
耐久性・経済性を実現しています。
細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
ノンスリップタイプは表面が濡れた状態・乾いた状態ともアスファルトに劣らない滑り止め効果があります。車のタイヤに対しても同様の効果があり、パーキングの出入り口等にも最適です。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA951TB-40 150x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
EA951TB-41 180x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
EA951TB-42 200x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
EA951TB-43 240x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
EA951TB-44 300x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
ウェブカタログ画像
  • ノンスリップタイプ

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top