品番 : EA951TA-111
品名 : 9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型)
仕様
メーカー | カネソウ | 型番 | ER-19 |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | ||
クリップ型で取付が簡単です。 | |||
適合グレーチング | EA951TB-1~3、-41~43 | サイズ | W:9mm、 L:20mm、 H:31.9mm |
グレーチング適合高さ | 19mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/09/17 17:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1447ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951TA-111 9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型) |
EA951TA-112 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) |
EA951TA-113 9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA951TB-1 : 180x997mm/2t車グレーチング(U字溝/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照