詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TA-112

品名 : 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

仕様

メーカー カネソウ 型番 ER-19H
材質 SUS304
クリップ型で取付が簡単です。
適合グレーチング EA951TA-1 サイズ W:12mm、
L:20mm、
H:33mm
グレーチング適合高さ 19mm
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/25 16:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1399ページ
バリエーション一覧
EA951TA-111 9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型)
EA951TA-112 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)
EA951TA-113 9x37.5mm グレーチング用連結金具(クリップ型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top