品番 : EA951TB-40
品名 : 150x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | QXHU-1519 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 歩行用~2t車通行用 | 適用みぞ幅×長さ | 150×997mm |
| 材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 表面 | ノンスリップタイプ |
| 設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
||
| 細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
