品番 : EA951TB-44
品名 : 300x997mm/2t車グレーチング(U字溝/ノンスリップ細目
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | QXHU-3025 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ | 表面 | ノンスリップタイプ |
| 仕様 | 歩行用~2t車通行用 | 適用みぞ幅×長さ | 300×995mm |
| 設置場所 | 建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。 |
||
| バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。 |
|||
| 細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。 | |||
| ノンスリップタイプは表面が濡れた状態・乾いた状態ともアスファルトに劣らない滑り止め効果があります。車のタイヤに対しても同様の効果があり、パーキングの出入り口等にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1398ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951TA-106 : 12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型) |
