詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951TF-25

品名 : 450角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ/細目)

仕様

メーカー カネソウ 型番 QXC-4425A
仕様 450角集水桝用 適用みぞ幅×長さ 450×450mm
サイズ グレーチング:550×545×25mm 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ)
細目ノンスリップ
蓋のみ(受枠無し)
正方形のグレーチング
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 02:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1398ページ
バリエーション一覧
EA951TF-22 300角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ/細目)
EA951TF-25 450角集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ/細目)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top