品番 : EA951TG-5
品名 : 192x77x30mm 側溝ダートカバー(48個入)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | ST-LB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 側溝フタの手掛け穴にはめて靴(ハイヒール)・小物などの落下防止に | プレートサイズ | 192×77mm |
| ストッパー高さ | 30mm | ストッパー幅 | 15~55mm |
| ストッパー長 | 70mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 145g(1個) | 入数 | 48個 |
| 表面にスベリ止め付き | |||
| 隙間にピッタリフィットするストッパ付き | |||
| 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951TG-5 192x77x30mm 側溝ダートカバー(48個入) |
| EA951TG-6 192x77x30mm 側溝ダートカバー(4個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:48個
