詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952A-60

品名 : 490x500mm/ 60メッシュ 織網(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス サイズ 490×500mm
メッシュ数 60 線径 0.12mm
簡単に多様な加工が可能です。
やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
メッシュとは1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/09 10:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952A-10 490x500mm/ 10メッシュ 織網(ステンレス製)
EA952A-60 490x500mm/ 60メッシュ 織網(ステンレス製)
メイン画像
  • メッシュ数

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top