品番 : EA952AB-12
品名 : 0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 線径 | 0.85mm |
|---|---|---|---|
| 目合 | 26mm | 長さ | 30m |
| 幅 | 910mm | 重量 | 10.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,500 円(税抜)/ 50,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1432ページ 2526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AB-11 0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) |
| EA952AB-12 0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製) |
| EA952AB-14 0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
