品番 : EA952AC-1
品名 : 910mmx15m/18メッシュ ステンレス網(黒)
仕様
| 幅 | 910mm | 長さ | 15m |
|---|---|---|---|
| メッシュ数 | 18 | 目開 | 約1.25mm |
| 線径 | 0.16mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 光の反射を抑えて、まぶしさを低減。 | |||
| ステンレス網に黒色粉体塗装。網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定しています。 | |||
| ひっかいても簡単に塗装が落ちません。 | |||
| 通常のステンレスネットに比べ、線径が細く、カットしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AC-1 910mmx15m/18メッシュ ステンレス網(黒) |
| EA952AC-2 1000mmx15m/20x18メッシュ ステンレス網(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
