品番 : EA952AC-84
品名 : 0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)
仕様
| カラー | ブラック | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| 幅 | 910mm | 織目 | #20(0.85mm)×16mm |
| 重量 | 12.4kg | 材質 | 網:鉄 コーティング:塩化ビニール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,800 円(税抜)/ 28,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1433ページ 2526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AC-74 0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) |
| EA952AC-75 0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/白) |
| EA952AC-84 0.91x30m/16mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) |
| EA952AC-85 0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
