品番 : EA952AD-104
品名 : 2.0x50m /12mm目 アイデアネット(ブラック)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ダイオネット |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 2×50m |
| 目合 | 約12mm | 重量 | 4.9kg |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| アイデア次第で多目的に使用できます。 | |||
| 軽いラッセルネット。 | |||
| 池の落ち葉よけにお勧めです。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-101 2.0x4.0m/12mm目 アイデアネット(グリーン) |
| EA952AD-102 2.0x50m /12mm目 アイデアネット(グリーン) |
| EA952AD-104 2.0x50m /12mm目 アイデアネット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
