品番 : EA952AD-106
品名 : 2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(グリーン)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | アイデアネット |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | サイズ | 2×4m |
| 目合 | 25mm | 重量 | 約600g |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| ラッセル編み | |||
| アイデア次第で多目的に使用できます。 | |||
| 簡易フェンスとしてや猫・鳥など小動物よけなど、活用範囲の広いネットです。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/04/24 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-106 2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(グリーン) |
| EA952AD-107 2.0x50m /25mm目 アイデアネット(グリーン) |
| EA952AD-108 2.0x4.0m/25mm目 アイデアネット(ブラック) |
| EA952AD-109 2.0x50m /25mm目 アイデアネット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
