品番 : EA952AD-117
品名 : 3.0x4.0m からすネット(イエロー)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | カラスネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3×4m | 目合 | 4mm |
| カラー | イエロー | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 1.92kg | ||
| 色はカラスの嫌がるイエローです。 | |||
| ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 | |||
| ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 | |||
| くちばしの入りにくい4mm目合いです。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-116 2.0x3.0m からすネット(イエロー) |
| EA952AD-117 3.0x4.0m からすネット(イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
