品番 : EA952AD-11A
品名 : 2.0x3.0m からすネット
仕様
サイズ | 2×3m | 材質 | ポリエチレン |
---|---|---|---|
重量(1枚あたり) | 1.17kg | 目合 | 4mm |
カラス、ネコ、犬などの侵入防止ネット | |||
ロープは重くなっています。 | |||
入数は1枚入りです。 | |||
周囲にロープが通っており、おもりとして使用できます。 | |||
ハトメなし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/18 23:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1502ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952AD-11A 2.0x3.0m からすネット |
EA952AD-12A 3.0x4.0m からすネット |