詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-124A

品名 : 2.0x4.0m ハトよけネット(シルバーグレー)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ハトよけネット
材質 ポリエチレン
ベランダや車庫・倉庫などの鳥類侵入防止対策に
視界を遮りにくい30mm角目で目立ちにくいシルバーグレー
サイズ 2×4m 目合 30mm
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/05/01 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1482ページ
バリエーション一覧
EA952AD-124A 2.0x4.0m ハトよけネット(シルバーグレー)
EA952AD-125A 2.0x8.0m ハトよけネット(シルバーグレー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top