品番 : EA952AD-136
品名 : 1.0x5.0m アニマルガードネット
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | アニマルガードネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1(H)×5m | 目合 | 16×16mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 380g |
| お庭の花壇などを囲って、犬・ネコなどの侵入を防ぐ簡易フェンスです。 | |||
| 吊金具取り付け済み(1m間隔)です。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/25 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1434ページ 2525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-136 1.0x5.0m アニマルガードネット |
| EA952AD-137 1.0x10m アニマルガードネット |
| EA952AD-138 1.0x50m アニマルガードネット |
ウェブカタログ画像
拡大
