詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-16

品名 : 2.0x3.0m からすネット

仕様

メーカー ミツギロン 型番 EG-37
商品名 ゴミ被せネット サイズ(m) 2×3
目合(mm) 4 材質 ネット:ポリエチレン
おもり:鉛
線径 1mm 重量 約1kg
唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
ゴミ収集所の鳥害対策に
外に出した生ゴミをカラス・犬からガード
目合4mmの黄色のネットがカラスの視界を妨げます。
めくれ上がりを防止する重り付きです。
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-16 2.0x3.0m からすネット
EA952AD-17 3.0x4.0m からすネット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top